超硬ソリッドドリル DVAS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード66513381品番DVAS0370X05S040
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh31規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命

用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7651全長(mm)OAL:92.7シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:3.7フルート長(mm)LCF:36.7使用可能長さ(mm)LU:19.2機能長さ(mm)LF:92寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする