コロミル390 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R39011T304MPMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード66513574 品番R39011T304MPM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,990

高能率肩削り(ショルダー)カッター用チップです。
信頼性の高いカッター性能によりトラブルのないフライス加工を実現します。
正面フライス、肩削り、溝加工用。
刃先が正確なネジレ設計になっているため、精密研磨のソリッド工具に限りなく近い寸法精度が得られます。

仕様●勝手:右●最大切り込み:10●径方向の最大取りしろ:5.5●チップサイズ:11●s:3.59●re:0.4●iW:6.8●bs:0.9●コーティング超硬チップ●材質/仕上:微粒超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:176-6198 アズワン品番65-8226-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする