※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
AR425-935 - パイロット式レギュレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲
(25) 0.05〜0.83MPa
管接続口径
(03) 3/8
注文コード
66516468
品番
AR425-F03BG-R
参考基準価格(税別)
¥16,720
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
準標準仕様:(R) 流れ方向:右→左
オプション
(BG) ブラケット+圧力計
ボディサイズ
(4) 1/2
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(F) G
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
設定圧力範囲
(25) 0.05〜0.83MPa