※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
AR425-935 - パイロット式レギュレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲
(35) 0.02〜0.2MPa
管接続口径
(03) 3/8
注文コード
66516504
品番
AR435-N03G
参考基準価格(税別)
¥16,390
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
準標準仕様:(-) なし(標準)
オプション
(G) 圧力計付
ボディサイズ
(4) 1/2
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(N) NPT
設定圧力範囲
(35) 0.02〜0.2MPa