※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
AR425-935 - パイロット式レギュレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲
(35) 0.02〜0.2MPa
管接続口径
(06) 3/4
注文コード
66516529
品番
AR635-N06G-R
参考基準価格(税別)
¥17,330
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
準標準仕様:(R) 流れ方向:右→左
オプション
(G) 圧力計付
ボディサイズ
(6) 1
管接続口径
(06) 3/4
ねじの種類
(N) NPT
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
設定圧力範囲
(35) 0.02〜0.2MPa