※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
AR-A - レギュレータ
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全173種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66516538
品番
AR10-M5-1NYZ-A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
取付方法:(-) 取付オプションなし、設定圧力:(1) 0.02〜0.2MPa設定、ハンドル向き:(Y) ハンドル上向き、圧力単位:(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi、オーダーメイド仕様:-
管接続口径
(M5) M5×0.8
ねじの種類
(-) メートルねじ(M5)
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
設定圧力範囲
(1) 0.02〜0.2MPa
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ