※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
AR-A - レギュレータ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全173種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66516547
品番
AR10-M5BG-A
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
取付方法:(B) ブラケット付、設定圧力:(-) 0.05〜0.7MPa 設定、ハンドル向き:(-) ハンドル下向き、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa、オーダーメイド仕様:-
管接続口径
(M5) M5×0.8
ねじの種類
(-) メートルねじ(M5)
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
設定圧力範囲
(-) 0.05〜0.7MPa
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
排気機構
(-) リリーフタイプ