※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
AR-A - レギュレータ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲
(-) 0.05〜0.7MPa
注文コード
66516583
品番
AR20-01G-NY-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,620
この商品は
設定圧力範囲
など
173
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取付方法:(-) 取付オプションなし、設定圧力:(-) 0.05〜0.7MPa 設定、ハンドル向き:(Y) ハンドル上向き、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
ボディサイズ
20
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
設定圧力範囲
(-) 0.05〜0.7MPa
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ