※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
AR-A - レギュレータ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4
設定圧力範囲
(-) 0.05〜0.7MPa
注文コード
66516879
品番
AR20-F02H-R-A-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,080
この商品は
設定圧力範囲
など
173
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取付方法:(H) セットナット付(パネルマウント用)、設定圧力:(-) 0.05〜0.7MPa 設定、ハンドル向き:(-) ハンドル下向き、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa、オーダーメイド仕様:(-X406) 0.4 MPa設定
ボディサイズ
20
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
設定圧力範囲
(-) 0.05〜0.7MPa
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ