※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR-A - レギュレータ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(-) 0.05〜0.7MPa 注文コード66516967 品番AR20-N02BG-A-X2068
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,830
この商品は設定圧力範囲など173種類から選べます 他の種類を見る
仕様取付方法:(B) ブラケット付、設定圧力:(-) 0.05〜0.7MPa 設定、ハンドル向き:(-) ハンドル下向き、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa、オーダーメイド仕様:(-X2068) 0.85 MPa設定 ボディサイズ20 管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(N) NPT 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力範囲(-) 0.05〜0.7MPa 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66516705
2023-12-08
用途:
吐出圧調整
製造業

何も問題ないですね。信頼のsmcです。
ただ、納期がかかりましたが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする