SPEC
SPECの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
SPECの データプロジェクター
SPECの プロジェクター台/三脚
ターンテーブルシート
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66518124
品番
AP-UD1
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
レコード信号をナマのまま伝える!!アナログ・ディスク・シート
薄いアルミ板に特殊な表面処理を施しています。
レコードのカッティングの際に近い状態のベストバランスを再現します。
仕様
●材質:アルミニウム(表面に特殊なコーティング)●本体サイズ:直径:305mm / 厚さ:1.6mm●質量:337g●【ご注意】●無理な力が加わるとねじれや折れ曲がりが起こることがありますので、●取り扱いや保管に注意して下さい。●表面の素材は溶解性樹脂のため、アルコールやシンナー等でのクリーニングはできません。●表面は柔らかいので、擦れやキズがつきやすくなっていますが、音質的には影響ありません。
アズワン品番
67-0444-11