※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
AR-B - レギュレータ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲
(-) 0.05〜0.85MPa
管接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
20
注文コード
66518349
品番
AR20-01E3-RZA-B
参考基準価格(税別)
¥12,210
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・ボディサイズ
など
1030
種類から選べます
他の種類を見る
排気機構
(-) リリーフタイプ
管接続口径
(01) 1/8
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
ねじの種類
(-) Rc
仕様
逆流機能付:(-) 逆流機能なし、ねじ種類:(-) Rc、取付方法:(-) 取付オプションなし、圧力計/圧力スイッチ:(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し、設定圧力:(-) 0.05〜0.85MPa設定、ハンドル向き:(-) ハンドル下向き、圧力単位:(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付、オーダーメイド仕様:(-) なし
ボディサイズ
20
設定圧力範囲
(-) 0.05〜0.85MPa