曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
645004113322 コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 66519786

コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
66519786
品番
645004113322
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)値下げ
819

Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です

仕様
●極数:4●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8651
アズワン品番
65-7528-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする