TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの スパイラルタップ
ステンレス鋼用スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66519997
品番
T-SUS-SP-M3X0.5
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,040
販売価格(税別)
¥
945
バスケットに入れる
ステンレス鋼を含む難削材に抜群の切れ味を発揮します。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
ホモ処理により耐食性、耐摩耗性が向上しています。通り穴・止まり穴に使用できます。
用途
被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。
止り穴加工用。
トラスコ品番
699-5245
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)
46
ピッチ(mm)
0.5
呼び寸法
M3
下穴径(Φmm)
2.5
ねじ長さ(mm)
18
精度
JIS2級
シャンク径(mm)
4
シャンク四角部(mm)
3.2