TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの スパイラルタップ
ステンレス鋼用スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66520006
品番
T-SUS-SP-M4X0.7
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥999
販売価格(税別)
¥
908
バスケットに入れる
ステンレス鋼を含む難削材に抜群の切れ味を発揮します。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
ホモ処理により耐食性、耐摩耗性が向上しています。通り穴・止まり穴に使用できます。
用途
被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。
止り穴加工用。
トラスコ品番
699-5250
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)
52
ピッチ(mm)
0.7
呼び寸法
M4
下穴径(Φmm)
3.3
ねじ長さ(mm)
13
精度
JIS2級
シャンク径(mm)
5
シャンク四角部(mm)
4