画像準備中

ステンレス鋼用スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66520040 品番 T-SUS-SP-M8X1.25
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,609
販売価格(税別)
1,463

ステンレス鋼を含む難削材に抜群の切れ味を発揮します。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
ホモ処理により耐食性、耐摩耗性が向上しています。通り穴・止まり穴に使用できます。

用途
被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。
止り穴加工用。
トラスコ品番699-5244 材質高速度工具鋼(HSS-E) 全長(mm)70 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 下穴径(Φmm)6.8 ねじ長さ(mm)22 精度JIS2級 シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする