画像準備中

ステンレス鋼用スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66520058 品番 T-SUS-SP-M12X1.75
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥2,830
販売価格(税別)
2,573

ステンレス鋼を含む難削材に抜群の切れ味を発揮します。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
ホモ処理により耐食性、耐摩耗性が向上しています。通り穴・止まり穴に使用できます。

用途
被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。
止り穴加工用。
トラスコ品番699-5247 材質高速度工具鋼(HSS-E) 全長(mm)82 ピッチ(mm)1.75 呼び寸法M12 下穴径(Φmm)10.3 ねじ長さ(mm)29 精度JIS2級 シャンク径(mm)8.5 シャンク四角部(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする