TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの スパイラルタップ
スパイラルタップセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(14本)
注文コード
66520101
品番
T-H-SP-14SET
参考基準価格(税別)
¥31,310
販売価格(税込)
¥25,831
販売価格(税別)
¥
23,483
バスケットに入れる
一般鋼向けのスチールケース付スパイラルタップセットです。
用途
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
699-5253
セット内容
一般鋼用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12の並目ピッチ各2本)
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
精度
JIS2級