画像準備中

一般作業用エコノミーブレードホース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 66520390 品番 EBH-611-5
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600

耐圧性・透明性・柔軟性にすぐれたエコノミー価格の日本製ブレードホースです。透明性に優れ、流体の目視確認が容易です。RoHS2適合品です。
ライン入りのため、配管時によじれ等防止できます。
1mごとにカットマークや品名、品番が表示されているので、長さに合わせてカットしたり、取り換え時の品番確認に便利です。

用途
散水・給排水、工場配管、清掃などの一般作業に。
また、エア配管、土木・建築現場での給排水に。
トラスコ品番697-2729 材質主材質:軟質塩化ビニール(PVC)・補強材:ポリエステル糸 長さ(m)5 使用圧力(MPa)1.1 許容曲げ半径(mm)24以上 外径(mm)11 内径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする