2499320000 クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 WEIDMULLER 66520504

クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66520504
品番
2499320000
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は889円となります。
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739
仕様
●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4677
アズワン品番
65-7529-31

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする