一般作業用エコノミーブレードホース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径(mm)12
長さ(m)5
外径(mm)18
内容量1巻注文コード66520539品番EBH-1218-5
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,164
販売価格(税別)
1,058

耐圧性・透明性・柔軟性にすぐれたエコノミー価格の日本製ブレードホースです。透明性に優れ、流体の目視確認が容易です。RoHS2適合品です。
ライン入りのため、配管時によじれ等防止できます。
1mごとにカットマークや品名、品番が表示されているので、長さに合わせてカットしたり、取り換え時の品番確認に便利です。

用途
散水・給排水、工場配管、清掃などの一般作業に。
また、エア配管、土木・建築現場での給排水に。
トラスコ品番697-2720長さ(m)5使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)48以上外径(mm)18主材質軟質塩化ビニール(PVC)・補強材内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする