画像準備中

ケーブルタイの結束工具 プレミアム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66520819 品番TG-709
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥18,563
販売価格(税別)
16,875

張力調節ノブにより正確な切断が可能になり、迅速にナイロンケーブルタイを切断することができるため、安全性が上がります。
張力調整ノブは、クッショングリップとストッパー付きのテンションハンドル採用で握りやすいです。
グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。

用途
ケーブルタイの結束・切断用。
様々な設備現場に。(風力エネルギー・空調・建築・園芸など)
トラスコ品番696-6663 材質本体:スチール、クッショングリップ:PVC 長さ(mm)115 幅(mm)210 全長(mm)22 黒×オレンジ 適合バンド幅(mm)3.6〜10.6(厚さ:1.2〜2.3) 適合バンドナイロン結束バンド RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用時は保護メガネを着用してください。
※ケーブルタイを強く締め付けすぎないでください。
※工具を長時間屋外に放置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする