アルミス
アルミスの オイル機器
アルミスの オイルスタンド
ハンドル付一斗缶スタンド(タイヤ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66521415
品番
ITS-02T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
重たい一斗缶の持ち上げから解放!
楽に移動できるタイヤ付き!
材質
【本体】鉄、粉体塗装【キャップ・グリップ】PVC
質量(kg)
4.3
高さ(mm)
【缶を傾けた時の注ぎ口の高さ】250
内径(Φmm)
【一斗缶ホルダー】241
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×450×940
危険物の類別
非危険物
注意
※一斗缶は付属されておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600