トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 1眼型 メガネ
防傷&防曇レンズ PitPit 2700NKF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66522587
品番
2700NKF
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
〇EN規格の対傷性(K)、防曇性(N)に合格した高性能レンズ〇視界が広く、鼻パッド高さ、テンプル角度調整機能でフィット感を高められます〇UVカット99.9%〇ANSI規格品
質量(g)
32
寸法H(mm)
55
寸法D(mm)
164
寸法W(mm)
154
材質(レンズ)
ポリカーボネイト