【期間限定/マル得】プロジェクター/3600lm/FHD

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66523445 品番EB-FH08D2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

通常型番:EB-FH08。明るい会議室でもはっきり見える明るさ3600lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.7Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。フルハイビジョンにリアル対応。高精細な映像を投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。

仕様●画面サイズ(最大):300型●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●LAMP出力:210W●電波法備考:電波を発しない製品の為●パネル数:3枚●画面サイズ(最小):34型●本体サイズ(D):249mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●本体サイズ(H):87mm●最大解像度(RGB信号):フルHD●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●LAMP種類:UHE●立体物投影機能:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●ズーム機能:あり ズーム方式:手動、フォーカス方法:手動●本体サイズ(W):309mm 電源AC100〜120V/200〜240V±10% 50/60Hz 本体質量(kg)約2.7 表示方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 最大消費電力(W)349 コントラスト比16000:1 輝度3600lm 色再現性フルカラー(10億7000万色) ※アナログ入力以外は1677万色フルカラー スピーカー2W RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする