omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
一般リミット(新) WL-N
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
2
仕様
●レバーの締付け仕様:標準(六角穴付ボルト)
タイプ
耐環境形(基準形)
注文コード
66523555
品番
WLCA12-2NRP40-N2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・仕様・タイプ
など
433
種類から選べます
他の種類を見る
電圧
-
タイプ
耐環境形(基準形)
保護構造
IP67
アクチュエータの種類
可変ローラ・レバー(R25〜89mm)
仕様
●レバーの締付け仕様:標準(六角穴付ボルト)
質量(g)
約250(形WLCL-TH-Nの場合)
ケーブル長(m)
2
端子形状
ケーブル 直出しタイプ
定格絶縁電圧(V)
-
定格周波数(Hz)
50/60
コネクタ形状
-
取付面(mm)
-
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10〜80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
定格使用電流(A)
-
機械的耐久性
1500万回以上
許容操作速度
1mm〜1m/s(形WLCA2-Nの場合)
電気的耐久性
75万回以上(250VAC、3A、抵抗負荷にて)
感電保護クラス
-
短絡保護装置
-
定格インパルス耐電圧(kV)
-
汚染度(使用環境)
-
表示灯
表示灯なし
配線方式
表示灯なし(ランプ)
アース端子
なし
許容動作頻度(回/分)
機械的:120、電気的:30
耐環境性
標準形
動作までの動きPT
MAX20°
内蔵スイッチ
高密閉形
コンジット口サイズ
G1/2
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
最大300
衝撃(耐久)(m/s
2
)
最大1000
モールドタイプ
カバー部をモールド(カバー取りはずし不可)SCコネクタを取りはずし、ケーブルにフレキシブル配管が可能。
使用周囲湿度(%RH)
35〜95
条件付短絡電流(A)
-
振動(誤動作)
10〜55Hz 複振幅1.5mm
振動(誤動作)Hz
10〜55複振幅1.5mm
配線箇所
-
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なためあくまで目安の納期を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。