SAMTEC
基板接続用ソケット 100 極 0.64mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
66523855
品番
QSS-050-01-L-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9040
アズワン品番
65-7693-02
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表