正面

ST571A-N 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠U」 谷沢製作所 66523856 ST571A-N 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠U」 谷沢製作所 66523856 ST571A-N 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠U」 谷沢製作所 66523856 ST571A-N 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠U」 谷沢製作所 66523856 ST571A-N 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠U」 谷沢製作所 66523856

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠U」

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト色ブルー 注文コード66523856 品番ST571A-N
参考基準価格(税別)¥24,640 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はベルト色4種類から選べます 他の種類を見る

3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#571Aシリーズの作業ベルト無しタイプになります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190〜290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。

用途作業ベルト無しタイプです。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。 付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、バックストラップ ST#5805:1本、絡み防止ロープ:1本 質量(g)1070 ベルト腿ベルト形状:平行型、作業ベルト:なし ベルト色ブルー 最大使用質量(kg)140 背タイプX型 腿バックルワンタッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする