WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1セット 22個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(22個)
注文コード
66523880
品番
1824840000
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(22個入り)●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8338
アズワン品番
65-7610-55