3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#571Aシリーズの軽量作業ベルトタイプ(付属)になります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190〜290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。