ST571A-OTV 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠U」 谷沢製作所 66523935 ST571A-OTV 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠U」 谷沢製作所 66523935 ST571A-OTV 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠U」 谷沢製作所 66523935 ST571A-OTV 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠U」 谷沢製作所 66523935 ST571A-OTV 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠U」 谷沢製作所 66523935

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠U」

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66523935 品番 ST571A-OTV
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥32,560 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#571Aシリーズのワンタッチ作業ベルトタイプ(付属)になります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190〜290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。

用途ワンタッチバックルが付属しているタイプです。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。 付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトホルダーU ST#5838:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本 質量(g)1390 ベルト腿ベルト形状:平行型、作業ベルト:ワンタッチバックル ベルト色オレンジ 最大使用質量(kg)141 背タイプX型 腿バックルワンタッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする