インフォメーションディスプレイ用周辺機器コントロールキット。マルチディスプレイを構成する1台目のディスプレイにリモコン受光部ボックスを接続することで、ひとつのリモコンで全ディスプレイの操作が可能になります。2台目以降はLANケーブルで数珠つなぎします。また、外光センサーとして部屋の明るさに応じてディスプレイの明るさを適切に調整可能です。視認性が良くなり、省エネ効果も期待できます。また同じユニットに人感センサーもあり、人が離れたことを感知してパワーオフの状態にしたり、輝度や音量、入力を設定した値にすることもできます。対応機種:PN-UN553S/UN553V、PN-P756/P656/P556/P506/P436、PN-M982/M862/M752/M652/M552/M502/M432、PN-M322、PN-ME982/ME862/ME752/ME652/ME552/ME502/ME432、PN-LM551/LM431