仕様●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●電波法:適合●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m2、LEDバックライト)●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●プロセッサーテクノロジー:第14世代●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0〜35℃。、湿度10〜90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20〜60℃、湿度5〜95% (但し、結露しないこと)。●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー125U (最大周波数 4.3GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 /キャッシュ 12MB)●VCCI:対応●WWAN:なし●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●本体サイズ(H×W×D):19.9×303.1×215.1 (最厚部、突起部含まず、10.9(前部)、17.0(後部))mm●ディスプレイサイズ:13.3型●その他無線データ転送:なし●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):8GB●国際エネルギースター:登録●ストレージ容量:256GB●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●エネルギー消費効率:12 区分 20.2 kWh/年(AAA)●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●J-Moss:対応●附属品:HP 65W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●その他ソフト:HP Support Assistant等●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない
電源HP 65W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)
本体質量(g)約1290g〜
最大消費電力(W)65W
解像度1920×1200ドット
スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイク
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:19.0×19.0mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
WebカメラHPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3
USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、Thunderbolt 4 (USB4 Type-C40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(日本語)DA版