トートバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66525466 品番 46914
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥721
販売価格(税別)
655

肉厚な生地の定番トートバッグ
マチが11cmあるシンプルで丈夫なトートバッグです。教科書やファイル、ランチボックスやタオルなど毎日の持ち物がまとめて入り、通学・イベント・販促ノベルティにも幅広く使えます
材質:綿100%

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容本体のみ 材質綿100% ナチュラル サイズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)36×37×11
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする