ロゼット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66525798 品番 118869
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥141
販売価格(税別)
128

バッジタイプで取り付け簡単胸元を華やかに飾るロゼット
バッジタイプで取り付け簡単なロゼットです。胸元を華やかに飾るので、卒業式、入学式、発表会や結婚式など、さまざまなお祝いのシーンでお使いいただけます。シールを貼ってアレンジも可能です。
材質:ポリエステル、コート紙、PP、鉄。サイズ:約Φ75×155mm、中心部:約Φ44mm

用途卒業記念・表彰記念・販促品やワークショップ用として。 セット内容本体のみ 材質ポリエステル、コート紙、PP、鉄 寸法(mm)約Φ75×155、中心部:約Φ44 イエロー 形態1個梱包:袋入り
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする