トートバッグ ミニ ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66525920 品番147422
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥530
販売価格(税別)
482

肉厚な生地の定番トートバッグ
マチが11cmあるシンプルで丈夫なトートバッグです。教科書やファイル、ランチボックスやタオルなど毎日の持ち物がまとめて入り、通学・イベント・販促ノベルティにも幅広く使えます。
材質:綿100%。サイズ:300×200×マチ100mm

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容本体のみ 材質綿100% 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×20×10
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする