※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARG - 圧力計内蔵レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(-) なし 管接続口径(01) 1/8 ボディサイズ20 注文コード66528569 品番ARG20-01G3H-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は設定圧力範囲・管接続口径・ボディサイズなど100種類から選べます 他の種類を見る
排気機構(N) ノンリリーフタイプ 管接続口径(01) 1/8 ねじの種類(-) Rc 仕様逆流機能付:(-) 逆流機能なし、オプション1:(-) なし、オプション2:(H) セットナット付、設定圧力:(-) なし、ノンリリーフ:(N) ノンリリーフタイプ、圧力単位:-、オーダーメイド仕様:(-) なし ボディサイズ20 設定圧力範囲(-) なし 圧力計取付角度(G3) 180°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする