※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARG - 圧力計内蔵レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲
(1) 0.02〜0.2MPa
管接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
20
注文コード
66528596
品番
ARG20-02G5H-1-X2101B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・ボディサイズ
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
排気機構
(-) リリーフタイプ
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
仕様
逆流機能付:(-) 逆流機能なし、オプション1:(-) なし、オプション2:(H) セットナット付、設定圧力:(1) 0.02〜0.2MPa設定、ノンリリーフ:(-) リリーフタイプ、圧力単位:-、オーダーメイド仕様:-
ボディサイズ
20
設定圧力範囲
(1) 0.02〜0.2MPa
圧力計取付角度
(X2101B) 135°