※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARG - 圧力計内蔵レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲
(1) 0.02〜0.2MPa
管接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
20
注文コード
66528614
品番
ARG20-F01G4-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・ボディサイズ
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
排気機構
(-) リリーフタイプ
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(F) G
仕様
逆流機能付:(-) 逆流機能なし、オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし、設定圧力:(1) 0.02〜0.2MPa設定、ノンリリーフ:(-) リリーフタイプ、圧力単位:-、オーダーメイド仕様:-
ボディサイズ
20
設定圧力範囲
(1) 0.02〜0.2MPa
圧力計取付角度
(G4) 270°
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66528614
ARG20-F01G4-1
66529768
ARG20-F01G4-1-B
ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ
SMC
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)