※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARG - 圧力計内蔵レギュレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲
(-) なし
管接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
20
注文コード
66528736
品番
ARG20K-N01G3-Z
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・ボディサイズ
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
排気機構
(-) リリーフタイプ
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(N) NPT
仕様
逆流機能付:(K) 逆流機能付き、オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし、設定圧力:(-) なし、ノンリリーフ:(-) リリーフタイプ、圧力単位:(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi、オーダーメイド仕様:(-) なし
ボディサイズ
20
設定圧力範囲
(-) なし
圧力計取付角度
(G3) 180°