※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARG - 圧力計内蔵レギュレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲
(1) 0.02〜0.2MPa
管接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
20
注文コード
66528745
品番
ARG20K-N02BG2-1
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・ボディサイズ
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
排気機構
(-) リリーフタイプ
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
仕様
逆流機能付:(K) 逆流機能付き、オプション1:(B) ブラケット付 (セットナット付属)、オプション2:-、設定圧力:(1) 0.02〜0.2MPa設定、ノンリリーフ:(-) リリーフタイプ、圧力単位:(-) なし、オーダーメイド仕様:-
ボディサイズ
20
設定圧力範囲
(1) 0.02〜0.2MPa
圧力計取付角度
(G2) 90°