備考都度納期確認
電圧-
タイプ耐環境形
保護構造IP67
アクチュエータの種類シール・トップボール・プランジャ
仕様●レバーの締付け仕様:標準(六角穴付ボルト)
質量(g)-
ケーブル長(m)-
端子形状-
定格絶縁電圧(V)-
定格周波数(Hz)50/60
コネクタ形状-
取付面(mm)-
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)耐熱形の場合、5〜120です。
接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
定格使用電流(A)-
機械的耐久性1500万回以上
許容操作速度-
電気的耐久性-
感電保護クラス-
短絡保護装置-
定格インパルス耐電圧(kV)-
汚染度(使用環境)-
表示灯表示灯なし
配線方式-
アース端子なし
許容動作頻度(回/分)機械的:120、電気的:30
耐環境性耐熱形
動作までの動きPT1.7mm
内蔵スイッチ一般形
コンジット口サイズG1/2
耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)
衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
衝撃(耐久)(m/s2)1000以上
モールドタイプ-
使用周囲湿度(%RH)35〜95
条件付短絡電流(A)-
振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm
振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm
配線箇所-