ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
スラックス チャコールグレー 2010-25シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66530180
品番
2010-25-95
参考基準価格(税別)
¥4,987
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
ノータックですっきりしたシルエットになっています。
用途:作業全般
色
チャコールグレー
サイズ
95
材質(本体)
綿100%
番号
コード:124-8018
股下(cm)
80
アズワン品番
65-8410-80