※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM1000/2000 - マニホールド形減圧弁

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ(1) 1000 減圧弁連数1 注文コード66531448 品番ARM1000-1B1-N01
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はボディサイズ・減圧弁連数など10種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N) NPT ボディサイズ(1) 1000 減圧弁連数1 仕様配管仕様:(B1) 個別IN,マニホールド側OUT、アクセサリ:(-) なし(プラグ付)、準標準仕様:(-) 0.7MPa設定(標準)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする