※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様IN ・OUT配管位置:(1) IN側: 下,OUT側: 下、IN・OUT継手種類:(18) IN側: エルボΦ4,OUT側: エルボΦ4、アクセサリ:(G) 圧力表示機能、単位表記:(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa、デジタル圧力スイッチ出力仕様:(N) NPNオープンコレクタ注文コード66531676品番ARM10F1-18G-1-N
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)