SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
プレーンベアリング 30mm内径
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66532176
品番
SC 30 ES
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:30mm●外径:75mm●静的許容ラジアル荷重:96.5kN●コード番号:237-2280
アズワン品番
65-7872-10
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方