omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
耐油コネクタ XS5□R
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66532813
品番
XS5FR-D423-J80-RB1
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
耐油コネクタ
形状
[かん合部]A-coding(DCセンサ用)
極数
4極
ケーブル長(m)
10
ケーブル外径(Φmm)
4
ケーブル引出方向
ストレート
結線
(1)茶(2)白(3)青(4)黒/()内数字は端子番号
固定タイプ
M12 スマートクリック
金メッキ(μm)
0.4
引き出し方向
ストレート