omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
耐油コネクタ XS5□R
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66533014
品番
XS5WR-D425-J81-RB1
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
タイプ
耐油コネクタ
形状
[かん合部]A-coding(DCセンサ用)
極数
4極
ケーブル長(m)
10
ケーブル外径(Φmm)
4
ケーブル引出方向
ストレート
結線
(1)茶(2)白(3)青(4)黒/()内数字は端子番号
固定タイプ
M12 スマートクリック
金メッキ(μm)
0.4
引き出し方向
ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ)
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。