omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の 産業用イーサネットコネクタ
産業用イーサネットコネクタ XS6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(シース)
PUR
注文コード
66533757
品番
XS6W-5PUR8SS2000CM-G
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
極数
8
ケーブル長(m)
20
ケーブル引出方向
ストレート/ストレート
材質(シース)
PUR
シース色
緑
伝送特性
Cat.5