曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
TMM-107-06-S-D-SM ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1セット 41個入 SAMTEC 66533908

ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1セット 41個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(41個)
注文コード
66533908
品番
TMM-107-06-S-D-SM
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)値下げ
23,980

Samtec TMM シリーズヘッダは、14 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様
●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2889
アズワン品番
65-7676-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする